ネオプレン シートのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
131件の「ネオプレン シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオプレーン生地」、「ネオプレン」、「ネオプレンゴムシート」などの商品も取り扱っております。
ネオプレン スポンジシート アラムランキング1位
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
1枚
1,398税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PROランキング2位
仕様カラー = 黒。長さ = 1m。厚さ = 1.5mm。幅 = 2m。密度 = 122kg/m3。裏面粘着 = Y。適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。吸水 = 0.8%。。ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm アキツランキング3位
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
84税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)



耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

仕様カラー = 黒。長さ = 1m。厚さ = 1.5mm。幅 = 600mm。密度 = 1.4g/cm(R)。適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油。最高使用温度 = +70℃。最低使用温度 = -10℃。伸長 = 300%。。Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
209税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
1枚
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

1個
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム(CR)硬さ63(61)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)JIS規格K6380(BCH6260)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
1枚
169税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
1枚
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
3,298税込3,628
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
1枚
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)